曜日別特売

スネークヘッド

スネークヘッド - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スネークヘッド - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スネークヘッド - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スネークヘッド - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)内容量1個
関連資料:(1.14MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29357538JEF-SH188×136×8
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
29357547JEF-SH-L218×186×8
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする