曜日別特売

Huawei AX3 New Wi-Fi 6 無線LANルーター IPv6(IPoE)対応 AX3000 2402+574Mbps WIFI AX3 /WS7100 V2

Huawei AX3 New Wi-Fi 6 無線LANルーター IPv6(IPoE)対応 AX3000 2402+574Mbps WIFI AX3 /WS7100 V2 - HUAWEI
インターフェイス
電源コネクタ × 1
WAN / LAN自動認識ポート × 4 10 / 100 / 1000 Mbps イーサネットポート
仕様リセットボタン、Hボタン幅(mm)225厚さ(mm)約39.7ホワイト本体質量(g)約387※実際の質量は、製品個体や測定方法により若干異なる場合があります。機能802.11kvrプロトコル、HarmonyOS Mesh+、IPv6 (IPoE) / PPPoE / DHCP / 静的IP アドレス WAN通信方式、 Wi-Fiタイマー、ゲストWi-Fi、通信速度制限、MACアドレスフィルター、 ペアレンタルコントロール、VPNパススルー、DMZサーバ縦(mm)159.2LEDHインジケーター (赤/青)セキュリティHUAWEI HomeSecファイアウォール、 アンチブルートフォースアルゴリズム、 不正ネットワークアクセス防止、WPA3、ペアレンタルコントロール対応伝送速度(Mbps)2.4GHz:574(理論値)、5GHz:2402(理論値)周波数(GHz)2.4/5ポートWAN / LAN×4無線LAN802.11ax/ac/n/a 2×2 & 802.11ax/n/b/g 2×2、MU-MIMO ワイヤレス速度最大2976Mbps (2.4GHz:574Mbps、5GHz:2402Mbps)※自主基準ガイドライン対象表記。実際の速度とは異なります。内容量1台
注意
※製品不具合時のご対応はメーカー直接のサポートになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29357809WIFI AX3 /WS7100 V2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする