曜日別特売

HUAWEI E5785 SIMフリー モバイルwi-fiルーター ホワイト E5785-320A

HUAWEI E5785 SIMフリー モバイルwi-fiルーター ホワイト E5785-320A - HUAWEI
質量(g)
約127 g (バッテリーを含む)
製品サイズ、製品質量、および関連する仕様は理論値です。実際の製品個体により、測定値は異なる場合があります。すべての仕様は実際の製品に準じます。
仕様電源ボタン、メニュー ボタン、リセットボタンセット内容モバイル Wi-Fi×1、バッテリー×1、マイクロ USB ケーブル(17cm)×1、クイックスタートガイド×1幅(mm)108厚さ(mm)17.1電源(V)AC:100~240、DC:5/2A消費電力(W)4.5通信方式4G / 3G、LTE / UMTS縦(mm)62ディスプレイ1.45インチ LCDディスプレイバッテリー電圧(V)3.8(標準値)動作温度(℃)0 ~35バッテリー容量(mAh)3000(標準値)アンテナビルトイン デュアルバンドWi-Fi(取り外し不可)、ビルトイン 4G/3Gアンテナ、ビルトイン ダイバーシティアンテナ保管温度(℃)‐20~60伝送速度(Mbps)4G / LTE:ダウンロード:最大300、アップロード:最大100、Wi-Fi:867(11ac/5GHz帯)、300(11n/2.4GHz帯)インターフェイスMicro USB ポート x 1伝送方法Wi-Fi 5 (802.11 ac) & Wi-Fi 4 (802.11 n)周波数(GHz)2.4/5ポートmicro-SIM card スロット (3FF)×1適合周波数LTE FDD:B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B28 / B32、LTE TDD:B38 / B41 / B42、UMTS:B1 / B5 / B8Wi-FiWi-Fi 5 (802.11 ac) & Wi-Fi 4 (802.11 n)内容量1台
注意
※製品不具合時のご対応はメーカー直接のサポートになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29357818E5785-320A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする