アビルコインターナショナル
樹脂製角材 枕木タイプ
高性能ポリエチレン製。耐水性、耐油性を備えているため腐食に強く、耐候性、耐薬品性もあり屋外保管でも劣化しません。国内テスト機関にて耐荷重テスト済み。
用途
アウトリガーベースのかさ上げや、水平堅土上での荷重分散に。また重量物保管の緩衝材としても使用可能です。
注意
※水平堅土上で使用し、穴や溝のある場所では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
高さ(mm)
横幅(mm)
縦(mm)
耐荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29361108
-
1本
19.6
140
200
700
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29361117
-
1本
16.8
140
200
600
40
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29361099
-
1個
28.6/(ブロック70)6.8/(ブロック130)11
240
500(ブロック70)300/(ブロック130)300
500(ブロック70)300/(ブロック130)300
120
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850