曜日別特売

”チェキ” INSTAX mini Evo

”チェキ” INSTAX mini Evo - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” INSTAX mini Evo - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” INSTAX mini Evo - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” INSTAX mini Evo - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” INSTAX mini Evo - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” INSTAX mini Evo - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” INSTAX mini Evo - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” INSTAX mini Evo - 富士フイルムイメージングシステムズ

ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。
10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。
「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。
クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。
ブラックとブラウンの2色展開。

寸法(mm)87×122.9×36質量(g)約285電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE)フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター3.0型TFTカラー液晶撮影距離(cm)10cm~∞セルフタイマー約2秒/約10秒使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード焦点距離f=28mm(35mmフィルム換算)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体29357854INS MINI EVO BLACK Cブラック
オープン
26,900
29,590(税込)
当日出荷
29357870INS MINI EVO BROWN Cブラウン
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする