曜日別特売

シリコーン複合パウダー

シリコーン複合パウダー - 信越化学工業

耐熱性、耐寒性、耐候性、衝撃吸収性、潤滑性に優れています。各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れています。光拡散性を付与します。
<ワンポイント> 球状シリコーンゴムパウダーの表面をシリコーンレジンで被覆した球状粉末。ゴムパウダーとレジンパウダーの両方の特性により、優れた衝撃吸収性に加えて分散性を有する。

用途
各種ゴム:表面平滑性、耐摩耗性、耐熱性、耐寒性向上
プラスチック:光拡散性付与、衝撃吸収性、表面平滑性、耐摩耗性向上
塗料、インキ、コーティング剤:表面平滑性、顔料分散性、艶消し性向上
仕様含水率(%):0.1形状球状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10g
注意
※ご注文後のキャンセルはお受けできませんので、予めご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
比重
粒径(μm)
屈折率
ゴム硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29359848KMP-6001箱(1kg)-(真比重)0.995(シリコーンゴム部分)1.41/(シリコーンレジン部分)1.43(デュロメータ―A)30
オープン
29,980
32,978(税込)
69日以内出荷
返品不可
29359857KMP-6001箱(10kg)-(真比重)0.995(シリコーンゴム部分)1.41/(シリコーンレジン部分)1.43(デュロメータ―A)30
オープン
229,800
252,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
29359866KMP-6011箱(1kg)-(真比重)0.9812(シリコーンゴム部分)1.41/(シリコーンレジン部分)1.43(デュロメータ―A)30
オープン
29,980
32,978(税込)
69日以内出荷
返品不可
29359875KMP-6021箱(1kg)-(真比重)0.9830(シリコーンゴム部分)1.41/(シリコーンレジン部分)1.43(デュロメータ―A)30
オープン
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
29359884KMP-6051箱(1kg)-(真比重)0.992(シリコーンゴム部分)1.42/(シリコーンレジン部分)1.43(デュロメータ―A)75
オープン
29,980
32,978(税込)
69日以内出荷
返品不可
29359900KMP-6051箱(10kg)-(真比重)0.992(シリコーンゴム部分)1.42/(シリコーンレジン部分)1.43(デュロメータ―A)75
オープン
229,800
252,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
62544040KMP-602【ワケあり】1箱(1kg)※理由あり(未使用・未開封)(真比重)0.9830(シリコーンゴム部分)1.41/(シリコーンレジン部分)1.43(デュロメータ―A)30
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする