曜日別特売

抗菌でか見えタイマー TD429

抗菌でか見えタイマー TD429 - タニタ抗菌でか見えタイマー TD429 - タニタ抗菌でか見えタイマー TD429 - タニタ抗菌でか見えタイマー TD429 - タニタ抗菌でか見えタイマー TD429 - タニタ抗菌でか見えタイマー TD429 - タニタ抗菌でか見えタイマー TD429 - タニタ抗菌でか見えタイマー TD429 - タニタ
(6件のレビュー)

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約75(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能リピート機能電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)内容量1個
取扱説明書:(0.67MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29357888TD429IVアイボリー
オープン
899
989(税込)
当日出荷
29357897TD429GYダークグレー
オープン
899
989(税込)
当日出荷
29357906TD429PKコーラルピンク
オープン
899
989(税込)
当日出荷
29357915TD429YLマスタードイエロー
オープン
899
989(税込)
当日出荷
29357924TD429GRセージグリーン
オープン
899
989(税込)
当日出荷
29357940TD429BLブルーグレー
オープン
899
989(税込)
当日出荷
29357949TD429RDチェリーレッド
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 作業時間計測
製造業

表示が大きいのでとても見やすい
音が少し大き過ぎて多少うるさい

2025-05-15
用途: 自動車エアコン修理時など

真空引きのタイマーとして購入した。音も大きいし、見やすいので良いと思う。一つだけタイマーを使用中に途中でやめたい時にストップを押して、止まってから使用をやめようとリセットを押すと設定時間を設定し直さなければなくなる。

1が参考にしています
2025-01-21
用途: フライヤー使用時
製造業

文字も大きく音も聞こえやすくて使いやすかったです。色違いで2個購入させていただきました。

1が参考にしています
対象商品 : 29357888
2024-08-28
用途: 台所で使用
製造業

液晶の文字が大きくてとても見やすいです。
ボタン操作もわかりやすく押しやすいです。
裏の磁石で冷蔵庫の横にくっつけられるのでとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 29357888
2024-08-20
用途: 料理する時
その他業種

あると大変便利
ブザー音も適当
操作が簡単
磁石月なので冷蔵庫の横に簡単につく

1が参考にしています
対象商品 : 29357940
2024-07-29
用途: 飲食店調理場
飲食業

既にこれを使っているので、使いやすい。無駄な部分が無く有難いです。タニタは、信用出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする