太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付)

太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) - ニシガキ工業太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) - ニシガキ工業太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) - ニシガキ工業太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) - ニシガキ工業太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) - ニシガキ工業太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) - ニシガキ工業太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) - ニシガキ工業太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) - ニシガキ工業
(1件のレビュー)

超軽量、ハイパワーの高速バリカン。
人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。
モーターはアウトライナモーターを採用。
よりパワフルな切れ味を実現。
15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。
またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。
安定した性能を長くご使用いただけます。
ボディは軽量化。
スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。
刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。
より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
ACコードは従来品から耐久性をアップ。
使用時に折れや内部段線を防ぎます。
さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。
(コードは取り外し不可となります)。

付属品充電器付き刈込み幅(mm)400バッテリーLi-Ion 14.4V 7.0AH電源タイプ充電式内容量1台
注意
替刃はN-960-1(12枚刃)、N-806-1(10枚刃)となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29439736N-9701.71.1
69,080
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29439745N-9711.91.6
72,160
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29439754N-9722.12.1
74,800
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,700~/税込¥1,870~
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29439736
2023-11-07
用途: 剪定作業
川尻造園農・林・水産業

パワーアップされた分バッテリーに対して作業時間が短くなっているのが気になる、もう少し長時間使用できるバッテリーが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする