スミス・アンド・ネフュー ウンド
オプサイトPost-OpⅡ
透過性の高いフィルムが水分の貯留を防ぎムレによる剥がれを低減。
非固着性吸収パッドで浅い傷、処置/手術の後の傷を保護します。
防水性があり入浴が可能。
用途
防水性がありながらムレにくい。浅い傷、手術後創に使える絆創膏
材質
ポリエステル
色
透明、白色
基材
PU(ポリウレタン)フィルム
粘着剤
アクリル系
材質(パット)
レーヨン
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29358335
66000710
1箱(10枚)
12×10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358344
66000713
1箱(20枚)
20×10
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358360
66000714
1箱(20枚)
25×10
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358387
66000708
1箱(100枚)
6.5×5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358396
66000712
1箱(20枚)
15.5×8.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358405
66000709
1箱(20枚)
9.5×8.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358369
66000715
1箱(20枚)
30×10
オープン
取扱い終了
返品不可
29358378
66000716
1箱(20枚)
35×10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください