スミス・アンド・ネフュー ウンド
オプサイトPost-Op,ビシブル
パッド部のポリウレタンフォームをハニカム構造にすることで創の観察が可能となりました。
ムレにくい透過性の高いフィルム、高吸収性、非固着性の吸収パッド。
用途
創を保護、観察できる縫合創用ドレッシング
色
透明、白色
基材
PU(ポリウレタン)フィルム
粘着剤
アクリル系
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(20枚)
注意
※再使用禁止
※本品の上から弾性包帯を使用したり、圧迫が加わるもので本品貼付部 を覆ったりしないこと。[水疱形成の可能性がある。]
全6種類を絞り込む
寸法(cm)
選択してください
10.5×9
16×11
21×11
26×11
31×11
35×11
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29358414
66800143
10.5×9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358430
66800144
16×11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358439
66800145
21×11
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358448
66800146
26×11
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358466
66800148
35×11
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358457
66800147
31×11
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください