スミス・アンド・ネフュー ウンド
オプサイトクイックガード
肌に優しい低刺激アクリル粘着剤、肌になじむ薄さ(15μm)、高水蒸気透過性。
創の被覆、穿刺部の固定、被覆に。
用途
弱い肌にも優しくしっかり貼れるフィルムドレッシング
色
透明
基材
親水性PU(ポリウレタン)フィルム
粘着剤
アクリル系
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29358518
66800364
1箱(50枚)
10×12.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358527
66800363
1箱(100枚)
5×7.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358509
66800781
1箱(100枚)
4×5
オープン
取扱い終了
返品不可
29358536
66800782
1箱(100枚)
8×10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください