曜日別特売

シカケア

シカケア - スミス・アンド・ネフュー ウンド

外傷、熱傷、手術、ニキビ等のあとが赤くなったり盛り上がった部位、健常皮膚の外部からの物理的刺激(酸素マスク等)から適用部位を保護します。

用途皮膚をやさしく保護するシリコンジェルシート透明基材シリコン粘着剤シリコン系滅菌方法未滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
293588956625070612×15
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358904662507046×12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする