曜日別特売

オプサイトジェントルロール

オプサイトジェントルロール - スミス・アンド・ネフュー ウンドオプサイトジェントルロール - スミス・アンド・ネフュー ウンドオプサイトジェントルロール - スミス・アンド・ネフュー ウンドオプサイトジェントルロール - スミス・アンド・ネフュー ウンドオプサイトジェントルロール - スミス・アンド・ネフュー ウンドオプサイトジェントルロール - スミス・アンド・ネフュー ウンド

シリコーンゲル粘着剤のロールフィルムです。
剥がす時の刺激が少なく皮膚がデリケートな方におすすめ。
3種類のサイズ幅。

用途シリコーンゲル粘着剤で剥がす時の痛みを軽減するロールフィルム透明長さ(m)5基材ポリウレタンフィルム粘着剤シリコン系滅菌方法未滅菌内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
293590266680119710
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
29359035668011952.5
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
29359044668011965
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする