スミス・アンド・ネフュー ウンド
キュティポア
テープと非固着性吸収パッドが一体型になった絆創膏です。
はっ水効果、通気性の高い不織布テープ、柔らかい触り心地。
用途
はっ水性のある非固着吸収パッドの絆創膏
色
透明、白色
基材
ポリエステル不織布・有孔ポリエステルフィルム付き不織布
粘着剤
アクリル系
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:37B2X10003000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止。
※感染創もしくは感染が疑われる部位〔感染を悪化させる可能性がある。〕
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29359184
3726150372
1箱(100枚)
5×7.2(2.7×4)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29359148
3726150375
1箱(50枚)
10×16(5.5×10)
オープン
取扱い終了
返品不可
29359157
3726150376
1箱(50枚)
10×25(5.5×20)
オープン
取扱い終了
返品不可
29359166
3726150374
1箱(50枚)
8×10(4×6)
オープン
取扱い終了
返品不可
29359175
3726150373
1箱(50枚)
6×10(2.7×6)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください