スミス・アンド・ネフュー ウンド
セキューラ ノンアルコール 被膜
長時間にわたり撥水性の皮膜を形成します。
尿や便失禁、消化液、傷からの液、摩擦等から皮膚を保護します。
細かい部位にも塗布しやすいスティックタイプ。
用途
皮膚を保護する撥水性被膜
材質
成分:被膜成分:アクリレートコポリマー、溶媒成分:ヘキサメチルジシロキサン
色
透明
滅菌方法
ガンマ線滅菌
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29359288
66800872
1箱(12本)
28
医療機器届出番号:13B1X10222WC0014
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29359297
66800712
1箱(50枚)
1/ナプキンタイプ
医療機器届出番号:13B1X10222WC0013
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29359306
66800711
1箱(50本)
3/スティックタイプ
医療機器届出番号:13B1X10222WC0013
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29359279
66800787
1箱(5本)
3
医療機器届出番号:13B1X10222WC0013
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください