スミス・アンド・ネフュー ウンド
ハイドロジェントルエイド
(1件のレビュー)
2mm厚パッドが傷を守り液を吸収、最長7日間連続使用できます。
剥がす時の痛みが少なく、貼り直しができるシリコーンゲル粘着剤を使用。
用途
ふんわりパッド、肌に優しいシリコーン粘着剤の絆創膏
色
ピンク
基材
PU(ポリウレタン)
粘着剤
シリコン系
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10枚)
注意
※再使用禁止
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29359315
66800835
10×10
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
29359358
66800833
5×5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29359367
66800834
7.5×7.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
29359324
66801012
10×20
オープン
取扱い終了
返品不可
29359340
66800840
15×15
オープン
取扱い終了
返品不可
29359349
66800836
5.5×12
オープン
取扱い終了
返品不可
29359376
66800837
8×15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください