曜日別特売

デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中

デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 - パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 - パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 - パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 - パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 - パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 - パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 - パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 - パピルスカンパニー

ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。納品書在中の文字印刷が入っています。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプポケット・かえし機能付・全面糊厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1束(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29358089PA-049T長4封筒(A4 3つ折)120×240透明 納品書在中
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
29358098PA-050T長3封筒145×270透明 納品書在中
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29358107PA-051TA5(A4 2つ折)175×250透明 納品書在中
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
60503671PA-060TA6(A4/4つ折)130×190透明/納品書在中
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする