曜日別特売

デリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明

デリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明 - パピルスカンパニー

上側のフィルムに入っているスリットが挿入口のため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプスリット・全面糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1束(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29358125PA-053T215-8753長4封筒(A4 3つ折)120×250
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
29358134PA-054T215-7270長3封筒145×280
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29358150PA-055T215-7271A5(A4 2つ折)175×260
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
29358159PA-056T215-8758A6(A4 4つ折)130×195
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする