ボンフォーム
アーバンレザーハンドルカバー
(2件のレビュー)
グリップ部分の凹凸をつけた細巻きタイプのハンドルカバー。
用途
ドライブ
材質
合成皮革
サイズ
S
適合ハンドル径(Φmm)
365~379
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29359760
6732-01
BK
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
29359769
6732-01
レッド
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください