愛知時計電機
冷温水用 小型電磁流量センサー
冷温水計測に適した可動部のない電磁式の流量センサーです。安定した計測・再現性をご提供できます。同梱の表示ユニットで流量値の目視確認が可能です。
用途
冷温水の流量管理等
最高使用圧力(MPa)
1
精度
センサー精度(流体温度25℃時・±%RD):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)
使用流体
冷温水
導電率
流体導電率範囲:50μS/cm以上
計測対象
接液部材質を腐食させない導電性流体(冷温水など)
使用周囲温度(℃)
‐20~60
流体温度範囲(℃)
0~60(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失(kPa)
精度保証最大流量時:20以下
商品タイプ
表示ユニット無し
使用湿度範囲(%RH)
35~85
内容量
1個
関連資料:
(2.09MB)
注意
※接液部材質が流体に対して耐食性のあることをご確認下さい。
※純水や油などの非導電性流体には使用できません。
※流体に電流が流れていると誤動作する場合があります。
※強力な磁場やノイズ源の近くに取り付けないで下さい。
※防爆仕様ではないため、可燃性のガス等の雰囲気では使用しないで下さい。
※直射日光や雨が当たる場所への取り付けは避けて下さい(屋内仕様)。
※水が垂れてくる場所、水飛沫がかかる場所には設置しないで下さい。
※本機を複数台並列設置する場合には、電磁干渉による流量検出のふらつきを軽減するため、20cm以上の隙間を設けて下さい。
※流体にエアーを混入させないで下さい。精度に影響を及ぼします。
※エアー溜まりとなりやすい箇所(配管立ち下がりの上流側など)には設置しないで下さい。
※また、計測を開始する前には十分にエアー抜きを行って下さい。
※取付姿勢は、気泡の影響やゴミ・汚れなどの影響を避けるため、流れ方向が下から上になる方向を推奨します。
※流量調整バルブなど流れを乱すものは、センサーの下流側に取り付けて下さい。
※ウォーターハンマーなど過大圧のかからない位置へ取り付けて下さい。
※配管内に異物・油などがある場合は洗浄後にセンサーを取り付けて下さい。
※流体の流れ方向が、本体に表示してある流れ方向の矢印と合うように取り付けて下さい。
※取り付け位置には、メンテナンススペースを設けて下さい。
※電源や受信計器は、他から電気的にアイソレートすることを推奨します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
流量範囲(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29360058
VN05SA
R1/4
精度保証流量範囲:0.05~1
¥
63,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
29360067
VN10SA
R1/2
精度保証流量範囲:0.5~10
¥
70,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
29360076
VN20SA
R1
精度保証流量範囲:3.0~60
¥
76,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください