曜日別特売

傘立て 18本立

傘立て 18本立 - Mseries傘立て 18本立 - Mseries傘立て 18本立 - Mseries傘立て 18本立 - Mseries傘立て 18本立 - Mseries傘立て 18本立 - Mseries傘立て 18本立 - Mseries傘立て 18本立 - Mseries

Mseriesは、必要最低限の機能を備えたミニマルな環境用品です。
くずいれや灰皿など、それ自体の主張が不必要な製品を、無題のない体裁と程よい存在感に仕立てました。
利用する空間の中に心地よく溶け込み、様々なシチュエーションで気兼ねなく利用できます。

用途仕切り部分はサビに強いステンレスを使用。材質スチール幅(mm)460質量(kg)7.4高さ(mm)500奥行(mm)230収納本数(本)18投入口サイズ(mm)61×66内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29360286362-0410ホワイト64-9333-48
61,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29360295362-0420ブラック64-9333-49
61,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする