曜日別特売

傘袋回収器

傘袋回収器 - Mseries傘袋回収器 - Mseries傘袋回収器 - Mseries傘袋回収器 - Mseries傘袋回収器 - Mseries傘袋回収器 - Mseries傘袋回収器 - Mseries傘袋回収器 - Mseries

Mseriesは、必要最低限の機能を備えたミニマルな環境用品です。
くずいれや灰皿など、それ自体の主張が不必要な製品を、無題のない体裁と程よい存在感に仕立てました。
利用する空間の中に心地よく溶け込み、様々なシチュエーションで気兼ねなく利用できます。

用途わずらわしい使用後の傘袋を手を濡らさずにさし込むだけでスムーズにはずす事が可能です。スポンジゴムは簡単に交換でき経済的です。仕様(傘袋回収目安)300枚材質スチール幅(mm)200質量(kg)10.5高さ(mm)790種類本体奥行(mm)280内容量1台
注意
※中容器:なし(45Lポリ袋対応)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29360329362-0441ホワイト64-9333-52
62,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29360338362-0442ブラック64-9333-53
62,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする