囲
囲 傘立て 20本立
日本の道具や建築様式である、あんどんや障子のもつ「和」のイメージを現代デザインに再構成した傘立てです。
用途
アジャスター付き
材質
スチール
幅(mm)
500
質量(kg)
9
高さ(mm)
460
奥行(mm)
250
内容量
1台
注意
※傘は付属販売しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29360365
359-0400
¥
62,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500