曜日別特売

法人向け 5年保証 USB3.2 Gen1対応 外付けハードディスク 「LAN DISK」バックアップ用

法人向け 5年保証 USB3.2 Gen1対応 外付けハードディスク 「LAN DISK」バックアップ用 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 USB3.2 Gen1対応 外付けハードディスク 「LAN DISK」バックアップ用 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 USB3.2 Gen1対応 外付けハードディスク 「LAN DISK」バックアップ用 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

アイ・オー法人NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」および「LAN DISK A」のバックアップ専用ハードディスクです。専用フォーマット済みのため、ご購入後すぐにお使いいただけます。24時間連続稼働が可能な高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付きです。
アイ・オー製NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」「LAN DISK A」の専用フォーマット済みのため、購入後すぐに接続してご使用いただけます。NASの大事なデータをハードディスクにもバックアップし、万が一のデータ破損や紛失に備えましょう。
24時間常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより大切なデータをしっかり守ります。アイ・オー製NASやお使いのサーバーと合わせてバックアップ用ハードディスクとしての使用もおすすめ。データ紛失に備えバックアップ体制を整えておくと安心です。
長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。また、アイ・オーNAS「LAN DISK」も5年保証のため、NASとセットでのご使用もおすすめです。

付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/2.0ケーブルA-B(約1m)1本、取扱説明書、ラバーフット質量(kg)約1.3ブラック使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)約10(typ)電源電源内蔵定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1対応機種I ・O DATA製NAS「LAN DISK」、Windowsパソコン、Chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×216×155(突起部分を除く)使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと)動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種保証期間5年フォーマット形式ext4取得規格VCCI Class Bエネルギー消費効率(W/GB)0.000351インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)16設置条件縦置き/横置き内容量1台
注意
※USB 3.2 Gen 1 は、従来のUSB 3.0からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.0と同じ仕様です。
※起動用ドライブとしてはご使用いただけません。
※サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
※サポートソフトおよび対応ソフトのインストールにはダウンロードが必要なため、インターネット接続環境が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29360417HDJA-UTN16/LDB
164,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする