曜日別特売

自動車用 救急セット

自動車用 救急セット - Meltec(大自工業)自動車用 救急セット - Meltec(大自工業)自動車用 救急セット - Meltec(大自工業)自動車用 救急セット - Meltec(大自工業)自動車用 救急セット - Meltec(大自工業)自動車用 救急セット - Meltec(大自工業)自動車用 救急セット - Meltec(大自工業)

いざという時に持っていて安心!
自走ができない時は、「けん引用のびのびロープ」で!
伸長時、約3.8m
バッテリー上がりの時は、「ブースターケーブル 3.5m」で!
バッテリー適合サイズ:B17~D23
セット内容
牽引用ロープ(総重量2tまで)、80A 3.5mブースターケーブル、手袋、白旗セット

仕様(ブースターケーブル)DC12V用80A3.5m付属品手袋、白旗質量(kg)約1.72長さ(m)(けん引ロープ)収縮時:1.4、伸長時:3.8使用範囲(使用可能車両総質量)2tまで内容量1セット
注意
【使用上の注意】
けん引用のびのびロープ
※自動車のけん引以外の目的には、使用しないでください。
※本製品を使用して、車両を吊り上げる又は吊り下げる行為はできません。
※けん引する場合は、周囲に人がいない事を必ず確認してください。
※本製品が地面と水平になる状態で使用してください。
※本製品は脱出用 (輪等) には使用できません。
ブースターケーブル
※本製品は、バッテリーの上がった車両に、一時的に電源を供給するためのケーブルです。目的以外でのご使用は止めてください。
※ブースターケーブルは、正しい順序で接続してください。
※バッテリー容量が同じか、 それ以上の救援車を選んでください。
※本製品を使用して、バッテリーサイズD23を超えるバッテリー同士の接続は出来ません。
バッテリーサイズD23を超えるバッテリーでご使用になりますと、エンジンがかからなかったり、電線・クリップ・クリップカバーが 接続部周辺に人 発熱、発煙、溶解等して危険です。
また、バッテリーサイズD23以下のバッテリーでも、状態によりかからない場合があります。
※屋内で使用しないでください。
※電圧(ボルト)の異なる車には接続しないでください。
※接続作業中、誤接続 (取扱説明以外の接続)・ショート(赤クリップと黒クリップの接触)はしないでください。
バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。
※接続作業中、クリップを車のボディーに接触させないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29360724-
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする