曜日別特売

モーター駆動バリフォーカルレンズ / 人・車両ターゲット分類 ドーム型ネットワークカメラ

モーター駆動バリフォーカルレンズ / 人・車両ターゲット分類 ドーム型ネットワークカメラ - bitstrongモーター駆動バリフォーカルレンズ / 人・車両ターゲット分類 ドーム型ネットワークカメラ - bitstrongモーター駆動バリフォーカルレンズ / 人・車両ターゲット分類 ドーム型ネットワークカメラ - bitstrong

2MPの高解像度
カメラの設置や監視を容易にするモーター駆動のバリフォーカルレンズ採用
深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ)
120dBのWDR技術により、強い逆光に対してもクリアに撮影
ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術
IP67の防水・防塵、IK10の耐衝撃性能

仕様【被写界深度】0.5m~∞、【DORI】2.8~12mm:ワイド:D:45.5m、O:18.1m、R:9.1m、I:4.6mテレ:D:137.9m、O:54.7m、R:27.6m、I:13.8m保護等級IP67: IEC 60529-2013;IK10: IEC 62262:2002角度調整範囲パン:0°~355°、チルト:0°~75°、ローテート:0°~355°最大解像度1920×1080視野水平視野FOV107°~32°、垂直視野FOV55°~18°、対角視野FOV130°~36°焦点距離(mm)2.8~12シャッター速度(秒)1/3~1/100000使用場所屋内外映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、サードストリーム: H.265/H.264最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.6、 AGC ON)、B/W:0(IR照射時)イメージセンサー1/2.8インチ Progressive Scan CMOS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29366936BS-2CD2723G2-IZS
50,000
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする