曜日別特売

SIM対応/低照度下でも高品質撮影/バレット型防犯カメラ

SIM対応/低照度下でも高品質撮影/バレット型防犯カメラ - bitstrong

BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像を提供
赤外線や白色光によりに優れた低照度性能を発揮
マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート
最大256GBの 「マイクロSD」「マイクロSDHC」「マイクロSDXCカード」に対応
防水・防塵性能(IP67)を搭載
LTE-TDD/LTE-FDD/GSM 4Gワイヤレスネットワーク対応
携帯からのモニタリングが可能

仕様【SIMカード形式】Micro SIM、【ROI(関心領域)】メインストリーム用固定領域×1形状バレット型保護等級IP67通信方式【LTE-FDD】Band1/3/8/11/18/19/21/26/28、【周波数帯】LTE-TDD: Band41、【WCDMA】Band1/8最大解像度1920×1080視野(FOV)水平画角86.2°、垂直画角46.6°、対角画角102.3°焦点距離(mm)4シャッター速度(秒)1/3~1/100000絞りF2.0使用場所屋内外映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264 、サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)0.01@(F1.2、 AGC ON)、0(IR使用時)イメージセンサー1/2.7インチ プログレッシブスキャン CMOS内容量1個
注意
※本製品にSIMカードは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29366945BS-2CD2T25G0-LGLSET
47,500
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする