27インチ大画面、一新された土台で更にスタイリッシュな見た目に、165Hzの高リフレッシュレート、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、VESA Display HDR400に対応 より高いレベルの色の明瞭性と色精度を実現、B.I.+とHDRが融合した HDRより綺麗な映像を楽しめる「HDRi」技術搭載、2.1 Channelの高音質treVoloスピーカー搭載、選べるサウンドモード5種類(FPS、レーシング、スポーツゲーム、シネマ、ライブ/ポップ)、選べるゲームモード3種類(FPS/RPG/レーシングゲーム)、応答速度 GtG 2ms及びMPRT 1msにより流暢な動画視聴やゲームプレイを可能に、ゲームプレイに最適な機能満載:Black eQualizer、Color Vibrance、ブレ削減、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium対応、目に優しい機能満載:フリッカーフリー、ブルーライト軽減、輝度自動調整B.I.+、電子ペーパーモード、カラーユニバーサルモード、HDMI 2.0 x 2・ DisplayPort 1.4 x1の3系統入力、便利なスウィーベル及び高さ調整機能。