曜日別特売

SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ

SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ - SMC

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能

リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm)切換方式2位置ダブルポート数5消費電力(W)0.1(節電回路付)定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法ベース配管ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径1/8サブプレート式RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式CE-対応品CE対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29361257SYJ5240-5G-01-Q
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする