勝星産業
純綿薄手袋 KSゴールド
通気性・吸汗性に優れた綿100%。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
肌荒れ対策に最適。
10ゲージ薄手タイプ。
用途
一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止 等
入数(双)
1
ゲージ数
10
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29366954
#155
S
通気性、吸汗性
20
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
29366970
#155
M
通気性、吸汗性
21.5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
07761848
#155
L
通気性
23
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください