勝星産業
スマホ対応のびのび手袋ボツ付き
柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリル使用。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力
子供から大人まで使用可能
親指・人差指でタッチパネル操作が可能
用途
軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー 等
サイズ
フリー
ゲージ数
10
機能
グリップ力、防寒、タッチパネル対応
材質(すべり止め)
塩化ビニル
入数(双)
1
全長(cm)
17.5
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ゲージ数
入数(双)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29367110
#148
10
1
ブラック
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
29367137
#148
10
1
ホワイト
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29367146
#148
10
1
イエロー
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
29367155
#148
10
1
ブルー
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
29367164
#148
10
1
グリーン
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
29367180
#148
10
1
ピンク
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
29367119
#148
10
1
ネイビー
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
29367128
#148
10
1
レッド
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください