勝星産業
ノンスリップグローブ
通気性・吸汗性に優れた綿100%
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
高級感のある甲部分の3本飾り
手にフィットするマチ付きタイプ
袖口ボタンにより着用中のズレを軽減
用途
精密部品の組立、成形品加工作業、接客業 等
材質
綿
色
ホワイト
入数(双)
1
機能
グリップ力、通気性、吸汗性
材質(すべり止め)
塩化ビニル
指マチ
マチあり
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29367189
#200
M
21.5
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
29367198
#200
L
23.5
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください