勝星産業
ハンドワークスムス12双組
通気性・吸汗性に優れた綿100%
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
用途
精密部品の組立、精密機械作業、接客業 等
材質
綿
色
ホワイト
入数(双)
12
機能
グリップ力、通気性、吸汗性
材質(すべり止め)
塩化ビニル
指マチ
マチあり
内容量
1袋(12双)
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29367207
#453
S
22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
29367216
#453
M
23
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
29367225
#453
L
23.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください