曜日別特売

フィットライナー3双組

フィットライナー3双組 - 勝星産業フィットライナー3双組 - 勝星産業フィットライナー3双組 - 勝星産業フィットライナー3双組 - 勝星産業フィットライナー3双組 - 勝星産業フィットライナー3双組 - 勝星産業フィットライナー3双組 - 勝星産業フィットライナー3双組 - 勝星産業
(1件のレビュー)

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
通気性が良く汗蒸れを軽減。

用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等入数(双)3機能耐久性、低発塵性、伸縮性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13内容量1袋(3双)
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29367234#361ブラックS20
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
29367250#361ブラックM21.5
オープン
539
593(税込)
当日出荷
29367259#361ブラックL23
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
29367268#371ブルーS20
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
29367277#371ブルーM21.5
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
29367286#371ブルーL23
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 作業時の保護手袋
株式会社JR東日本運輸サービス運輸・通信業

作業者から使用感はよかった。今後も使用したいとの声があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする