勝星産業
フィットライナー10双組
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
13ゲージ薄手タイプ
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途
梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
色
ホワイト
入数(双)
10
機能
耐久性、低発塵性、伸縮性、通気性
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
13
内容量
1袋(10双)
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29367295
T-280
S
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
29367304
T-280
M
21
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
29367320
T-280
L
22
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください