勝星産業
極柔ニトリル3双組
耐油性の高いニトリルゴムを採用
摩耗強度・突き刺しにも優れています
発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです
13ゲージ薄手タイプ
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途
機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業 等
色
レッド
入数(双)
3
機能
耐油性、耐摩耗、耐突刺、通気性、柔軟性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
内容量
1袋(3双)
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29367338
#695
S
21.5
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
29367347
#695
M
22.5
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
29367356
#695
L
24.5
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください