曜日別特売

極柔天然ゴム3双組

極柔天然ゴム3双組 - 勝星産業極柔天然ゴム3双組 - 勝星産業極柔天然ゴム3双組 - 勝星産業

作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
発泡天然ゴムの優れた透湿性により手蒸れを軽減します。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いポリエステル素材を採用。
柔軟性のあるしなやかな着け心地
13ゲージ薄手タイプ

用途一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、アウトドア、レジャー 等ブラック入数(双)3機能透湿性、柔軟性、耐摩耗性、耐久性、薄手材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13内容量1袋(3双)
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29367365#690S22
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
29367374#690M23
オープン
479
527(税込)
当日出荷
29367390#690L24
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする