指先フィットライナー10双組

指先フィットライナー10双組 - 勝星産業指先フィットライナー10双組 - 勝星産業指先フィットライナー10双組 - 勝星産業指先フィットライナー10双組 - 勝星産業

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
指先コーティングにより細かい作業に最適
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
13ゲージ薄手タイプ
通気性が良く汗蒸れを軽減

用途精密作業、梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等ホワイト入数(双)10機能耐久性、低発塵性、伸縮性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13内容量1袋(10双)
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29367399T-281SS18
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29367408T-281S19
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29367417T-281M20
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29367426T-281L21
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする