日光物産(NIKKO)
防炎空調ウェア
綿やナイロン、ポリエステルを遙かに上回る高い防炎性能を持つ「Armatex(R)防炎加工綿」。
火気のある現場でも使用可能な空調ウェア。
ファン部分には標準でステンレスメッシュカバーを装備。
用途
熱中症対策が必要かつ火気のある現場での作業時。
セット内容
服のみ
材質
防炎加工綿
内容量
1着
注意
※ファン部付近での火気の使用は避けてください。
※専用のファン、バッテリーをご使用ください(LX-6700BAZ、LX-6700FCZ)。
※ご使用前にファン、バッテリーの取り扱い説明書をよく読み、正しく安全にご使用頂きますようお願い致します。
※不燃ではない為、ご使用いただく中で火気により生地に穴が開く場合がございます。
※より安全に作業頂く為に、防炎ロングTシャツ(AX-NT2000)を併せてご使用ください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29370899
AX-EF1000
ネイビー
M
124
48
64
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29370908
AX-EF1000
ネイビー
L
128
50
66
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29370917
AX-EF1000
ネイビー
LL
132
52
68
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29370935
AX-EF1000
ネイビー
4L
142
56
70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29370944
AX-EF1000
ネイビー
5L
148
58
70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29370960
AX-EF1000
ブルー
M
124
48
64
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29370969
AX-EF1000
ブルー
L
128
50
66
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29370978
AX-EF1000
ブルー
LL
132
52
68
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29370987
AX-EF1000
ブルー
3L
136
54
70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29370996
AX-EF1000
ブルー
4L
142
56
70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29371005
AX-EF1000
ブルー
5L
148
58
70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29370838
AX-EF1000
グレー
M
124
48
64
オープン
取扱い終了
返品不可
29370847
AX-EF1000
グレー
L
128
50
66
オープン
取扱い終了
返品不可
29370856
AX-EF1000
グレー
LL
132
52
68
オープン
取扱い終了
返品不可
29370865
AX-EF1000
グレー
3L
136
54
70
オープン
取扱い終了
返品不可
29370874
AX-EF1000
グレー
4L
142
56
70
オープン
取扱い終了
返品不可
29370890
AX-EF1000
グレー
5L
148
58
70
オープン
取扱い終了
返品不可
29370926
AX-EF1000
ネイビー
3L
136
54
70
オープン
取扱い終了
返品不可
29371014
AX-EF1000
アースグリーン
M
124
48
64
オープン
取扱い終了
返品不可
29371030
AX-EF1000
アースグリーン
L
128
50
66
オープン
取扱い終了
返品不可
29371039
AX-EF1000
アースグリーン
LL
132
52
68
オープン
取扱い終了
返品不可
29371048
AX-EF1000
アースグリーン
3L
136
54
70
オープン
取扱い終了
返品不可
29371057
AX-EF1000
アースグリーン
4L
142
56
70
オープン
取扱い終了
返品不可
29371066
AX-EF1000
アースグリーン
5L
148
58
70
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
燃焼実験
参考になった