1580 長袖ストレッチツナギ

1580 長袖ストレッチツナギ - ROUND ONI1580 長袖ストレッチツナギ - ROUND ONI1580 長袖ストレッチツナギ - ROUND ONI1580 長袖ストレッチツナギ - ROUND ONI1580 長袖ストレッチツナギ - ROUND ONI1580 長袖ストレッチツナギ - ROUND ONI

ストレッチ素材使用のハイスペック長袖メカニックスーツ
タフなストレッチ素材使用のカラーバリエーションが映えるメカニックスーツ。
右胸タテファスナー付ポケット、左胸タテヨコダブルポケット、カフスボタンを閉じ溜まま引き上げ可能なカフスフリー採用。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業機能ストレッチ袖丈長袖種別長袖ツナギ混率(%)ポリエステル65、綿65、メッシュ部分ポリエステル100内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
293678281580S160ダークオリーブ7211278
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
293678371580M165ダークオリーブ7411682
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
293678461580L170ダークオリーブ7612086
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
293678551580LL175ダークオリーブ7812490
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
2936786415803L180ダークオリーブ8012894
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
2936788015804L185ダークオリーブ8213298
19,000
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
2936788915805L190ダークオリーブ84136102
20,000
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
293678981580BL170ダークオリーブ76124110
20,500
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
293679071580BLL175ダークオリーブ78130120
20,500
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
293679161580B3L180ダークオリーブ80140130
20,500
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
293679251580S160ネイビー7211278
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
293679341580M165ネイビー7411682
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
293679501580L170ネイビー7612086
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
293679591580LL175ネイビー7812490
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
2936796815803L180ネイビー8012894
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
2936797715804L185ネイビー8213298
19,000
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
2936798615805L190ネイビー84136102
20,000
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
293679951580BL170ネイビー76124110
20,500
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
293680041580BLL175ネイビー78130120
20,500
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
293680201580B3L180ネイビー80140130
20,500
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
293680291580S160グレー/ブルー7211278
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
293680381580M165グレー/ブルー7411682
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
293680471580L170グレー/ブルー7612086
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
293680561580LL175グレー/ブルー7812490
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
2936806515803L180グレー/ブルー8012894
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
2936807415804L185グレー/ブルー8213298
19,000
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
2936809015805L190グレー/ブルー84136102
20,000
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
293680991580BL170グレー/ブルー76124110
20,500
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
293681081580BLL175グレー/ブルー78130120
20,500
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
293681171580B3L180グレー/ブルー80140130
20,500
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
293681261580S160グレー/イエロー7211278
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
293681351580M165グレー/イエロー7411682
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
293681441580L170グレー/イエロー7612086
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
293681601580LL175グレー/イエロー7812490
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
2936816915803L180グレー/イエロー8012894
18,500
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
2936817815804L185グレー/イエロー8213298
19,000
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
2936818715805L190グレー/イエロー84136102
20,000
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
293681961580BL170グレー/イエロー76124110
20,500
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
293682051580BLL175グレー/イエロー78130120
20,500
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
293682141580B3L180グレー/イエロー80140130
20,500
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする