ロゴス
4WAYストレッチジャケット(ラムダ)
防水&透湿素材で雨天時でも快適に!
プロワーカーが使っても安心
機能
ロゴ再帰反射プリント/止水ファスナー/大きめ胸ポケット
耐水圧(mm)
10000
素材
ポリエステル100 %(裏加工TPUラミネート)
透湿度(g/m
2
)
5000
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29368230
28255570
カーキ
XXL
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
4日以内出荷
29368239
28255571
カーキ
XL
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
4日以内出荷
29368248
28255572
カーキ
L
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
4日以内出荷
29368257
28255573
カーキ
M
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
4日以内出荷
29368266
28255660
ベージュ
XXL
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
6日以内出荷
29368275
28255661
ベージュ
XL
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
6日以内出荷
29368284
28255662
ベージュ
L
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
4日以内出荷
29368300
28255663
ベージュ
M
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
4日以内出荷
29368309
28255710
ブラック
XXL
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
7日以内出荷
29368318
28255711
ブラック
XL
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
6日以内出荷
29368327
28255712
ブラック
L
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
4日以内出荷
29368336
28255713
ブラック
M
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください