曜日別特売

クレモナ水産並ズボン

クレモナ水産並ズボン - ロゴスクレモナ水産並ズボン - ロゴスクレモナ水産並ズボン - ロゴスクレモナ水産並ズボン - ロゴスクレモナ水産並ズボン - ロゴス

高周波ウェルダーによる溶着で防水加工

用途遠洋、中近海作業、沿岸作業、養殖業仕様ゴム紐は別売り鉄紺機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工パッケージ袋入り内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29368650100601811号
オープン
5,900
6,490(税込)
7日以内出荷
29368659100601822号
オープン
5,900
6,490(税込)
7日以内出荷
29368668100601833号
オープン
5,900
6,490(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする