曜日別特売

クレモナ水産胸当付ズボン(ゴム式)

クレモナ水産胸当付ズボン(ゴム式) - ロゴスクレモナ水産胸当付ズボン(ゴム式) - ロゴスクレモナ水産胸当付ズボン(ゴム式) - ロゴスクレモナ水産胸当付ズボン(ゴム式) - ロゴスクレモナ水産胸当付ズボン(ゴム式) - ロゴス

ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工

用途沿岸作業、水産加工業、水産販売業、養殖業仕様ゴム紐は別売鉄紺機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工パッケージ袋入り内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
総丈(cm)
胴回り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2936867710061180特号73111122
オープン
8,150
8,965(税込)
7日以内出荷
29368686100611811号70108120
オープン
7,750
8,525(税込)
7日以内出荷
29368695100611822号66105114
オープン
7,750
8,525(税込)
7日以内出荷
29368704100611833号63102114
オープン
7,750
8,525(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする