ロゴス
マリンエクセルジャンパー
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現
用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
種別
ジャンパー
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/フード着脱可能
素材
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工)
パッケージ
袋入り
内容量
1着
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29368756
12020154
ブルー
S
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
4日以内出荷
29368765
12020157
ブルー
5L
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
6日以内出荷
29368774
12020159
ブルー
4L
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
6日以内出荷
29368790
12020160
ターコイズ
3L
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
29368799
12020161
ターコイズ
LL
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
6日以内出荷
29368808
12020162
ターコイズ
L
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
4日以内出荷
29368817
12020163
ターコイズ
M
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
4日以内出荷
29368826
12020210
グレー
3L
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
29368835
12020211
グレー
LL
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
4日以内出荷
29368844
12020212
グレー
L
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
4日以内出荷
29368860
12020213
グレー
M
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
4日以内出荷
29368869
12020360
グリーン
3L
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
29368878
12020361
グリーン
LL
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
4日以内出荷
29368887
12020362
グリーン
L
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
4日以内出荷
29368896
12020363
グリーン
M
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
4日以内出荷
29368905
12020560
オレンジ
3L
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
29368914
12020561
オレンジ
LL
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
4日以内出荷
29368930
12020562
オレンジ
L
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
4日以内出荷
29368939
12020563
オレンジ
M
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
4日以内出荷
29368948
12020930
パープル
3L
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
29368957
12020931
パープル
LL
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
4日以内出荷
29368966
12020932
パープル
L
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
4日以内出荷
29368975
12020933
パープル
M
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください