ロゴス
マリンエクセル並ズボン膝当て付
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現
用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工)
パッケージ
袋入り
内容量
1着
全24種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
グリーン
グレー
ターコイズ
パープル
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29369210
12050154
ブルー
S
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
7日以内出荷
29369219
12050157
ブルー
5L
オープン
¥
9,400
¥
10,340
(税込)
7日以内出荷
29369228
12050159
ブルー
4L
オープン
¥
8,300
¥
9,130
(税込)
7日以内出荷
29369237
12050160
ターコイズ
3L
オープン
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
7日以内出荷
29369246
12050161
ターコイズ
LL
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
7日以内出荷
29369255
12050162
ターコイズ
L
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
7日以内出荷
29369264
12050163
ターコイズ
M
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
7日以内出荷
29369289
12050210
グレー
3L
オープン
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
7日以内出荷
29369298
12050211
グレー
LL
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
7日以内出荷
29369307
12050212
グレー
L
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
7日以内出荷
29369316
12050213
グレー
M
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
7日以内出荷
29369325
12050360
グリーン
3L
オープン
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
7日以内出荷
29369334
12050361
グリーン
LL
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
7日以内出荷
29369350
12050362
グリーン
L
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
7日以内出荷
29369359
12050363
グリーン
M
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
7日以内出荷
29369368
12050560
オレンジ
3L
オープン
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
7日以内出荷
29369377
12050561
オレンジ
LL
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
7日以内出荷
29369386
12050562
オレンジ
L
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
7日以内出荷
29369395
12050563
オレンジ
M
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
7日以内出荷
29369404
12050930
パープル
3L
オープン
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
7日以内出荷
29369420
12050931
パープル
LL
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
7日以内出荷
29369429
12050932
パープル
L
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
7日以内出荷
29369438
12050933
パープル
M
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
7日以内出荷
29369280
12050164
ターコイズ
S
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください