曜日別特売

ハイパーマリンエクセルプロジャケット

ハイパーマリンエクセルプロジャケット - ロゴスハイパーマリンエクセルプロジャケット - ロゴスハイパーマリンエクセルプロジャケット - ロゴス

表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現

用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業材質[表地]塩化ビニール(耐寒加工)、[裏地]ポリエステル機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/襟付きフード仕様/前立てと襟部分はマジックテープを採用し、手袋をしたままでも簡単着脱パッケージ袋入り内容量1着
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2936968412170410レッド3L
オープン
15,700
17,270(税込)
7日以内出荷
2936970012170411レッドLL
オープン
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
2936970912170412レッドL
オープン
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
2936971812170413レッドM
オープン
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
2936972712170414レッドS
オープン
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
2936973612170419レッド4L
オープン
18,600
20,460(税込)
7日以内出荷
2936974512170710ブラック3L
オープン
15,700
17,270(税込)
7日以内出荷
2936975412170711ブラックLL
オープン
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
2936977012170712ブラックL
オープン
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
2936977912170713ブラックM
オープン
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
2936978812170714ブラックS
オープン
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
2936979712170719ブラック4L
オープン
18,600
20,460(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする