SSマリンエクセルジャケット

SSマリンエクセルジャケット - ロゴスSSマリンエクセルジャケット - ロゴスSSマリンエクセルジャケット - ロゴス

表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現。
肌触りが良く、柔らかい生地を使用。

用途遠洋、中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業材質[表地]塩化ビニール(耐寒加工)、[裏地]ナイロン66機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/襟付きフード仕様/前立てと襟部分はマジックテープを採用し、手袋をしたままでも簡単着脱パッケージ袋入り内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2936992812270280ネイビー3L
オープン
14,800
16,280(税込)
7日以内出荷
2936993712270281ネイビーLL
オープン
13,900
15,290(税込)
7日以内出荷
2936994612270282ネイビーL
オープン
13,900
15,290(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
2936995512270283ネイビーM
オープン
13,900
15,290(税込)
7日以内出荷
2936996412270320ライム3L
オープン
14,800
16,280(税込)
7日以内出荷
2936998012270321ライムLL
オープン
13,900
15,290(税込)
7日以内出荷
2936998912270322ライムL
オープン
13,900
15,290(税込)
7日以内出荷
2936999812270323ライムM
オープン
13,900
15,290(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする