ロゴス
SSマリンエクセルオーバーオール
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現。
肌触りが良く、柔らかい生地を使用。
用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
仕様
サスペンダーのみの販売もあり
材質
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)、[裏地]ナイロン66
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
パッケージ
袋入り
内容量
1着
全8種類を絞り込む
色
ネイビー
ライム
サイズ
3L
L
LL
M
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29370007
12280280
ネイビー
3L
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
7日以内出荷
29370016
12280281
ネイビー
LL
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
7日以内出荷
29370025
12280282
ネイビー
L
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
29370034
12280283
ネイビー
M
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
7日以内出荷
29370050
12280320
ライム
3L
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
7日以内出荷
29370059
12280321
ライム
LL
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
6日以内出荷
29370068
12280322
ライム
L
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
29370077
12280323
ライム
M
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください