ロゴス
レインアタッカージャンパー
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
用途
沿岸作業、養殖業、水産加工業
材質
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)、[裏地]ナイロン66(撥水加工処理)
色
ブルー
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
パッケージ
BOX入り
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29370165
12520000
3L
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
7日以内出荷
29370174
12520001
LL
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
7日以内出荷
29370190
12520002
L
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
7日以内出荷
29370199
12520003
M
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください