曜日別特売

エイム・アクティバズボン

エイム・アクティバズボン - ロゴスエイム・アクティバズボン - ロゴスエイム・アクティバズボン - ロゴスエイム・アクティバズボン - ロゴスエイム・アクティバズボン - ロゴスエイム・アクティバズボン - ロゴスエイム・アクティバズボン - ロゴスエイム・アクティバズボン - ロゴス

裏地にナイロン66を使用 これまでにない軽さと肌ざわり

用途土木作業、農作業、一般作業種別ズボン機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工素材[表地]PVC(高重層)、[裏地]ナイロン66パッケージ袋入り内容量1着
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2937040012610150ブルー3L
オープン
5,600
6,160(税込)
7日以内出荷
2937040912610151ブルーLL
オープン
5,300
5,830(税込)
7日以内出荷
2937041812610152ブルーL
オープン
5,300
5,830(税込)
7日以内出荷
2937042712610153ブルーM
オープン
5,300
5,830(税込)
7日以内出荷
2937043612610159ブルー4L
オープン
6,500
7,150(税込)
7日以内出荷
2937044512610160ターコイズ3L
オープン
5,600
6,160(税込)
7日以内出荷
2937045412610161ターコイズLL
オープン
5,300
5,830(税込)
7日以内出荷
2937047012610162ターコイズL
オープン
5,300
5,830(税込)
7日以内出荷
2937047912610163ターコイズM
オープン
5,300
5,830(税込)
7日以内出荷
2937048812610169ターコイズ4L
オープン
6,500
7,150(税込)
7日以内出荷
2937049712610560オレンジ3L
オープン
5,600
6,160(税込)
7日以内出荷
2937050612610561オレンジLL
オープン
5,300
5,830(税込)
7日以内出荷
2937051512610562オレンジL
オープン
5,300
5,830(税込)
7日以内出荷
2937052412610563オレンジM
オープン
5,300
5,830(税込)
7日以内出荷
2937054012610569オレンジ4L
オープン
6,500
7,150(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする